Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Contenitori

          C.DER.POLIES.175X175X120 NERO ATEX

          Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel FOSNOVA
          Cod. Rexel F6GWR22N
          Cod. Produttore GWR22N
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          C.DER.POLIES.175X175X120 NERO ATEX

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          C.DER.POLIES.175X175X120 NERO ATEX
          F6GWR22N FOSNOVA Contenitori
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili FOSNOVA

          SLIM LEX 2.0 1595 18W 4K CLD  BIA
          Apparecchi per binari elettrificati
          FOSNOVA

          SLIM LEX 2.0 1595 18W 4K CLD BIA

          € 15,80 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FS2215951000
          Cod. Produttore: 2215951000
          Cod. EAN: 8016535157227
          SEVILLA 3 4135 LED 90W 4K CLD GRAF
          Illuminazione
          FOSNOVA

          SEVILLA 3 4135 LED 90W 4K CLD GRAF

          € 65,47 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FS2241353200
          Cod. Produttore: 2241353200
          Cod. EAN: 8016535156558
          PANEL LED B 1843 34W 4K CLD BIA
          Panel led
          FOSNOVA

          PANEL LED B 1843 34W 4K CLD BIA

          € 30,10 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FS2218437100
          Cod. Produttore: 2218437100
          Cod. EAN: 8016535156855
          LOWGLARE 2 667 LED 10W 38 3K CLD BI
          Apparecchi per binari elettrificati
          FOSNOVA

          LOWGLARE 2 667 LED 10W 38 3K CLD BI

          € 36,87 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FS2206671700
          Cod. Produttore: 2206671700
          Cod. EAN: 8016535065034
          LOWGLARE 2 0667 LED 10W 38 3K CLD A
          Apparecchi per binari elettrificati
          FOSNOVA

          LOWGLARE 2 0667 LED 10W 38 3K CLD A

          € 36,87 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FS2206677700
          Cod. Produttore: 2206677700
          Cod. EAN: 8016535065027
          ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD  BIA
          Apparecchi per binari elettrificati
          FOSNOVA

          ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD BIA

          € 46,66 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FS2217221000
          Cod. Produttore: 2217221000
          Cod. EAN: 8016535070489
          https://rexel.it/prodotto/c-der-polies-175x175x120-nero-atex-695908 GWR22N 0,0000 C.DER.POLIES.175X175X120 NERO ATEX https://rexel.it/Content/images/default-ico.png FOSNOVA Contenitori atex

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00