›

C-BCSI 6/10X2,8

Cod. Rexel CX3240024
Cod. Produttore 3240024
Cod. EAN 4046356452014

Informazioni principali

  • Serie: C-RCI
  • Larghezza anello: 9,5 mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Foro vite: M5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, larghezza: 9,5 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

C-BCSI 6/10X2,8