›

C-BCI 6/4,6

Cod. Rexel CX3240029
Cod. Produttore 3240029
Cod. EAN 4046356452069

Informazioni principali

  • Serie: C-RCI 6/M6
  • Larghezza anello: 12 mm
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Colore: Giallo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, larghezza: 12 mm, colore: giallo

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

C-BCI 6/4,6