› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

C-BCI 6/2,8 PONTICELLO A PETTINE

Cod. Rexel CX3240047
Cod. Produttore 3240047
Cod. EAN 4046356452656

Informazioni principali

  • Serie: C-BCI 6/2,8
  • Tipo: Ponticello a pettine
  • Larghezza connettore: 2,8 mm
  • Sezione conduttori: 4-6 mm²
  • Collo: Saldata
  • Impugnatura: Inclusa
  • Inserimento conduttori: Easy-Entry
  • Compatibile con: CRIMPFOX-RCI 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, giallo, 4 ... 6 mm², larghezza connettore: 2,8 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Altro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

C-BCI 6/2,8 PONTICELLO A PETTINE