› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

C-BCI 6/2,8

Cod. Rexel CX3213125
Cod. Produttore 3213125
Cod. EAN 4046356599283

Informazioni principali

  • Passo: 3,5 mm
  • Numero poli: 10
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: blu
  • Serie: FBS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 17,5 A, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

isolato

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

10

C-BCI 6/2,8