Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza del canale
149 mm
altezza del canale
137 mm
assorbimento di potenza
401 KILOWATT
Materiale del corpo
Acciaio
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE
T 3
posizione di montaggio
Canale
categoria di protezione antideflagrante per gas
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G
categoria di protezione antideflagrante per polvere
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D
grado di protezione (IP)
IP65
Per zona Ex gas
2
Per zona Ex polvere
22
Diametro nominale del condotto
170 mm
Portata di scarico
1500 METROC_ORA
frequenza
50 ... 50 Hz
tensione nominale
400 ... 400 V
temperatura del fluido
-20 ... 40 °C
Gruppo di apparecchi secondo la direttiva 94/9/CE
II
Max. Temperatura della superficie T
135 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te