Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR30307
Cod. Produttore
0000030307
Cod. EAN
8010300303079

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi per ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva
Descrizione del produttore: Coclea realizzata in lamiera di acciaio, decapata e fosfatata, trattata con una mano di fondo di vernice epossidica

larghezza del canale

117 mm

altezza del canale

108 mm

assorbimento di potenza

902 KILOWATT

Materiale del corpo

Acciaio

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE

T 3

posizione di montaggio

Canale

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

2

Per zona Ex polvere

22

Diametro nominale del condotto

132 mm

Portata di scarico

1350 METROC_ORA

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

400 ... 400 V

temperatura del fluido

-20 ... 40 °C

Gruppo di apparecchi secondo la direttiva 94/9/CE

II

Max. Temperatura della superficie T

135 °C

Produttore

C 30/2 T ATEX GR II CAT 2G/D B T3/2