Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5095603
Cod. Produttore
5095603
Cod. EAN
4012195919391

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 255V
  • Tipo: Modulo spinterometrico
  • Compatibile con: CombiController V 25-B + C
  • Compatibile con: SurgeController V 20-C
  • Compatibile con: SurgeController V 10-C
  • Serie: C 25BC 0 SPD
  • Quantità consigliata: 32

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di protezione spinterometrico. Adatto per l'uso in combinazione con: • CombiController tipo V 25-B + C • SurgeController tipo V 20-C • SurgeController tipo V 10-C

tipo di montaggio

Su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,2 KILOVOLT

capacità di estinzione della corrente successiva

0,1 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

Produttore

C 25-B+C 0 SPINTEROMETRO NPE CARTUC