Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR30324
Cod. Produttore
0000030324
Cod. EAN
8010300303246

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi
Descrizione del produttore: • Telaio con coclea in lamiera d’acciaio verniciato, munito di forature per consentire di orientare il motore in 8 posizioni diverse rispetto alla bocca di mandata.• Motore AC trifase ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere.• Girante centrifuga con pale curvate in avanti in acciaio zincato dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3).• Portata massima 1060 m3/h.

larghezza del canale

115 mm

altezza del canale

98 mm

peso

6300 g

potenza nominale

0,47 KILOWATT

tensione nominale

400 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

1060 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Radiale

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 50 °C