Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MS-0580
Cod. Produttore
801MS-0580
Cod. EAN
8050456089199

Informazioni di prodotto

BXV06AGE MOTORE SCORREVOL 24V 600KG PLUS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BXV06AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

con trasmettitore manuale

Chiusura automatica

Con interruttore a chiave

peso max. del cancello

600 kg

lunghezza della cremagliera

18 m

Produttore

BXV06AGE MOTORE SCORREVOL 24V 600KG