› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Bussola Simplex OM1/2 SC-SC BE

Cod. Rexel MEFA24101
Cod. Produttore 24101
Cod. EAN 8015450241011

Informazioni principali

  • Tipo: BUSSOLA SIMPLEX
  • Connettore: SC-SC
  • Fibra: OM1/2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Reti comunicazione
  • Installazione: Compatta
  • Serie: MEFA24101
  • Prestazioni: Bassa perdita segnale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La bussola Simplex OM1/2 SC-SC è un componente essenziale per le connessioni di fibra ottica, progettata per garantire un allineamento preciso e affidabile tra i connettori SC. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente del segnale ottico riducendo le perdite. Ideale per applicazioni in reti di comunicazione e impianti elettrici che richiedono performance elevate e stabilità nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi di cablaggio ottico.
Bussola Simplex OM1/2 SC-SC BE