Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE404941
Cod. Produttore
404941
Cod. EAN
3245064049412

Informazioni di prodotto

busbar di cabl 3fase equilibrato 2p 56mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pettine di cablaggio 2P equilibrato per fase per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 56 moduli

esecuzione del collegamento elettrico

spina

colore

grigio

adatto per apparecchi con conduttore N

misura di divisione

17.7 mm

numero di fasi

2

larghezza in unità di suddivisione

56

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

adatto per numero di apparecchi

28

numero di poli

56

isolato

lunghezza

1000 mm

sezione

16 mm²

Produttore

BUSBAR DI CABL 3FASE EQUILIBRATO 2P