Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1096/202
Cod. Produttore
1096/202
Cod. EAN
8021156064953

Informazioni di prodotto

BULLET CAMERA AHD 2M 6-22 AF
Descrizione del produttore: Telecamera Bullet AHD con risoluzione di 2 megapixel, ideale per sistemi di videosorveglianza ad alta definizione. Dotata di obiettivo varifocale 6-22 mm con autofocus, garantisce immagini nitide e dettagliate anche a distanza. Progettata per un'installazione semplice e versatile, offre prestazioni affidabili in ambienti interni ed esterni. La tecnologia AHD assicura una trasmissione video chiara e stabile, rendendo questa telecamera una soluzione efficace per la sicurezza elettrica e il monitoraggio continuo.

profondità

90 mm

larghezza

65 mm

altezza

65 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

3.84

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

6

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702