Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN71602
Cod. Produttore
71602
Cod. EAN
8010152716027

Informazioni di prodotto

BULB H1 55W V12 1PC
Descrizione del produttore: BULB H1 55W V12 1PC

colore

Neutro

Tipologia

Fiamma

potenza della lampada

55 W

attacco lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V