›

BULB E14T 25W V48AC 1PC

Cod. Rexel SN71663
Cod. Produttore 71663
Cod. EAN 8010152716638

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Attacco: E14
  • Tensione: 48 V AC
  • Quantità: 1 pezzo
  • Forma: Compatta
  • Uso: Domestico e professionale
  • Efficienza: Consumo contenuto
  • Serie: SN71663

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina elettrica con attacco E14, potenza di 25 watt, progettata per un utilizzo efficiente e affidabile. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, garantisce un’illuminazione stabile con un consumo contenuto. La sua forma compatta e il design classico la rendono adatta a diversi tipi di apparecchi di illuminazione. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano.
BULB E14T 25W V48AC 1PC