›

BULB E14T 25W V110AC 1PC

Cod. Rexel SN71625
Cod. Produttore 71625
Cod. EAN 8010152716256

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Tensione: 110V AC
  • Attacco: E14T
  • Quantità: 1 pezzo
  • Serie: SN71625
  • Tipo: Lampadina Bulb
  • Applicazione: Ricambio
  • Formato: Singolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB E14T 25W V110AC 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Fiamma

potenza della lampada

25 W

attacco lampada

E14

Massima tensione di lavoro

110 ... 110 V

BULB E14T 25W V110AC 1PC