›

BULB E14S 40W V240AC 1PC

Cod. Rexel SN71617
Cod. Produttore 71617
Cod. EAN 8010152716171

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Potenza: 40 watt
  • Tensione: 240 V AC
  • Tipo: Lampadina
  • Uso: Domestico e professionale
  • Forma: Compatta
  • Compatibilità: Portalampade standard
  • Serie: SN71617

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, potenza di 40 watt e tensione di funzionamento a 240 volt in corrente alternata. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per applicazioni elettriche domestiche e professionali. La sua forma compatta e la compatibilità con portalampade standard la rendono un componente versatile per diverse soluzioni di illuminazione.
BULB E14S 40W V240AC 1PC