›

BULB E14S 40W V110AC 1PC

Cod. Rexel SN71615
Cod. Produttore 71615
Cod. EAN 8010152716157

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Potenza: 40 watt
  • Tensione: 110 V AC
  • Tipo: Lampadina
  • Uso: Domestico e professionale
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: SN71615

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, potenza di 40 watt e tensione di funzionamento a 110 volt in corrente alternata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. Progettata per garantire efficienza e durata, questa lampadina è adatta a diversi ambienti domestici e professionali.
BULB E14S 40W V110AC 1PC