›

BULB BA15D 5W V48 1PC

Cod. Rexel SN70943
Cod. Produttore 70943
Cod. EAN 8010152709432

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Potenza: 5W
  • Tensione: 48V
  • Quantità: 1 pezzo
  • Serie: SN70943

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 5W V48 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

5 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

48 ... 48 V

BULB BA15D 5W V48 1PC