›

BULB BA15D 5W V240 1PC

Cod. Rexel SN70945
Cod. Produttore 70945
Cod. EAN 8010152709456

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Tensione: 240V
  • Tipo attacco: BA15D
  • Quantità: 1 pezzo
  • Serie: SN70945

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 5W V240 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

5 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

240 ... 240 V

BULB BA15D 5W V240 1PC