›

BULB BA15D 5W V130 1PC

Cod. Rexel SN70944
Cod. Produttore 70944
Cod. EAN 8010152709449

Informazioni principali

  • Tipo: BULB BA15D
  • Potenza: 5W
  • Tensione: 130V
  • Quantità: 1 pezzo
  • Attacco: BA15D
  • Serie: SN70944

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 5W V130 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

5 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

110 ... 110 V

BULB BA15D 5W V130 1PC