›

BULB BA15D 40W V48 1PC

Cod. Rexel SN70958
Cod. Produttore 70958
Cod. EAN 8010152709586

Informazioni principali

  • Attacco: BA15d
  • Potenza: 40W
  • Tensione: 48V
  • Tipo: Maxiflash Steady
  • Serie: SN70958
  • Applicazioni: Rotallarm S/HD
  • Formato: Singola 1PC
  • Uso: Ricambio lampada

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 40W V48 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

48 ... 48 V

BULB BA15D 40W V48 1PC