›

BULB BA15D 40W V240 1PC

Cod. Rexel SN70960
Cod. Produttore 70960
Cod. EAN 8010152709609

Informazioni principali

  • Attacco: BA15d
  • Potenza: 40W
  • Tensione: 240V
  • Serie: SN70960
  • Applicazioni: MAXIFLASH, ROTALLARM
  • Tipo lampadina: Steady/Flashing
  • Confezione: 1 pezzo
  • Uso: Ricambio lampada

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 40W V240 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

240 ... 240 V

BULB BA15D 40W V240 1PC