›

BULB BA15D 40W V24 1PC

Cod. Rexel SN70957
Cod. Produttore 70957
Cod. EAN 8010152709579

Informazioni principali

  • Attacco: BA15d
  • Potenza: 40W
  • Tensione: 24V
  • Quantità: 1 pezzo
  • Serie: MAXIFLASH
  • Applicazioni: Steady/Flashing
  • Dimensioni compatte
  • Uso: Ricambio lampada

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 40W V24 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

BULB BA15D 40W V24 1PC