›

BULB BA15D 40W V130 1PC

Cod. Rexel SN70959
Cod. Produttore 70959
Cod. EAN 8010152709593

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tensione: 110V
  • Attacco: BA15d
  • Serie: SN70959
  • Tipo lampadina: Maxiflash Steady/Flashing
  • Applicazioni: Rotallarm S/HD
  • Dimensioni compatte: Standard BA15d
  • Confezione: 1 pezzo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 40W V130 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

110 ... 110 V

BULB BA15D 40W V130 1PC