›

BULB BA15D 25W V48 1X12PCS

Cod. Rexel SN70982
Cod. Produttore 70982
Cod. EAN 8010152709821

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Potenza: 25 watt
  • Tensione: 48 V
  • Quantità confezione: 1x12 pezzi
  • Serie: SN70982
  • Durata: lunga
  • Illuminazione: stabile
  • Applicazioni: elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco BA15D da 25 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di qualità. Progettata per garantire una lunga durata e un'illuminazione stabile, questa lampadina è adatta a diversi impianti elettrici, offrendo efficienza e prestazioni costanti. La sua potenza di 25 watt la rende perfetta per ambienti che necessitano di una luce intensa e duratura.
BULB BA15D 25W V48 1X12PCS