›

BULB BA15D 25W V48 1PC

Cod. Rexel SN70953
Cod. Produttore 70953
Cod. EAN 8010152709531

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Potenza: 25 watt
  • Tensione: 48 V
  • Quantità: 1 pezzo
  • Serie: SN70953
  • Illuminazione: efficiente e duratura
  • Applicazione: uso elettrico
  • Design: compatto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco BA15D da 25 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampadina è adatta per diversi utilizzi in ambito elettrico, offrendo prestazioni costanti e qualità elevata.
BULB BA15D 25W V48 1PC