›

BULB BA15D 25W V240 1PC

Cod. Rexel SN70955
Cod. Produttore 70955
Cod. EAN 8010152709555

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Tensione: 240V
  • Attacco: BA15d
  • Serie: CTL 1200
  • Tipologia: Steady/Flashing
  • Confezione: 1 pezzo
  • Applicazioni: Ricambio lampade
  • Compatibilità: Maxiflash, Miniflash

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 25W V240 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

25 W

attacco lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

240 ... 240 V

BULB BA15D 25W V240 1PC