›

BULB BA15D 10W V48 1PC

Cod. Rexel SN70948
Cod. Produttore 70948
Cod. EAN 8010152709487

Informazioni principali

  • Tipo: Bulb BA15d
  • Potenza: 10W
  • Tensione: 48V
  • Quantità: 1 pezzo
  • Serie: CTL 900 STEADY
  • Attacco: BA15d
  • Uso: Steady/Flashing
  • Applicazione: Ricambio lampade

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 10W V48 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

10 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

48 ... 48 V

BULB BA15D 10W V48 1PC