›

BULB BA15D 10W V24 1PC

Cod. Rexel SN70947
Cod. Produttore 70947
Cod. EAN 8010152709470

Informazioni principali

  • Tipo: Bulb BA15d
  • Potenza: 10W
  • Tensione: 24V
  • Quantità: 1 pezzo
  • Serie: CTL 900 STEADY
  • Attacco: BA15d
  • Applicazioni: OVOLUX STEADY/FLASHING
  • Confezione: Singola

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 10W V24 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

10 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

BULB BA15D 10W V24 1PC