›

BULB BA15D 10W V130 1PC

Cod. Rexel SN70949
Cod. Produttore 70949
Cod. EAN 8010152709494

Informazioni principali

  • Tipo: Bulb BA15D
  • Potenza: 10W
  • Tensione: 110V
  • Quantità: 1 pezzo
  • Serie: CTL 900 STEADY
  • Attacco: BA15D
  • Applicazione: OVOLUX STEADY
  • Uso: Steady/Flashing

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 10W V130 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

10 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

110 ... 110 V

BULB BA15D 10W V130 1PC