›

BULB BA15D 10W V12 1PC

Cod. Rexel SN70946
Cod. Produttore 70946
Cod. EAN 8010152709463

Informazioni principali

  • Attacco: BA15d
  • Potenza: 10W
  • Tensione: 12V
  • Serie: CTL 900
  • Tipologia: Steady/Flashing
  • Applicazioni: OVOLUX
  • Confezione: 1 pezzo
  • Utilizzo: Ricambio lampada

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 10W V12 1PC

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

10 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

BULB BA15D 10W V12 1PC