› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

BTO 1,25

Cod. Rexel CX5025462
Cod. Produttore 5025462
Cod. EAN 4017918095321

Informazioni principali

  • Voltage: 400 V
  • Current: 16 A
  • Number of poles: 1
  • Connection type: Attacco connettore
  • Mounting: Montaggio a innesto
  • Color: Grigio
  • Serie: ST-K 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di sezionamento, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte di interruzione

isolato

dimensione modulare

4,5 mm

numero di morsetti cavallottati

1

BTO 1,25