Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9111P8
Cod. Produttore
C9111P8
Cod. EAN
8012199988504

Informazioni di prodotto

btnet - mensola fissa armadio p 800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
mensola di supporto fissa come sopra - profondità 650 - per installazione in armadi con profondità 800 mm

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

supporto apparecchio

numero RAL

9005

profondità

625 mm

altezza

88 mm

larghezza

482 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

BTNET - MENSOLA FISSA ARMADIO P 80