Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9111P6
Cod. Produttore
C9111P6
Cod. EAN
8012199988498

Informazioni di prodotto

btnet - mensola fissa armadio p 600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
mensola di supporto fissa in lamiera per apparati attivi - profondità 450 mm - per installazione in armadi profondità 600 mm modulari 19” - fissaggio su 4 montanti 19” - portata massima 50kg - colore nero RAL9005 - fissaggio diretto senza viti - 1 unità rack

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

supporto apparecchio

numero RAL

9005

profondità

425 mm

altezza

88 mm

larghezza

482 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

BTNET - MENSOLA FISSA ARMADIO P 60