Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9111P10
Cod. Produttore
C9111P10
Cod. EAN
8012199988481

Informazioni di prodotto

btnet - mensola fissa armadio p 1000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
mensola di supporto fissa come sopra - profondità 850 - per installazione in armadi con profondità 1000 mm

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

supporto apparecchio

numero RAL

9005

profondità

825 mm

altezza

88 mm

larghezza

482 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

BTNET - MENSOLA FISSA ARMADIO P 10