Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9110P4
Cod. Produttore
C9110P4
Cod. EAN
8012199988474

Informazioni di prodotto

btnet - mensola fissa a sbalzo p 400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ripiano di supporto a sbalzo in lamiera - montaggio rapido mediante l’innovativo sistema Quick Fix senza viti - per installazione in quadri modulari 19” profondità 580 mm e 600 mm - portata massima 15kg - profondità 360 mm - colore nero RAL9005 - 2 unità rack

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

supporto apparecchio

numero RAL

9005

profondità

360 mm

altezza

88 mm

larghezza

482 mm

profondità totale per installazione in armadio

360 mm

adatto per l'altezza della scatola

88.9 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

BTNET - MENSOLA FISSA A SBALZO P 40