Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9110P2
Cod. Produttore
C9110P2
Cod. EAN
8012199988467

Informazioni di prodotto

btnet - mensola fissa a sbalzo p 250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ripiano di supporto a sbalzo in lamiera - montaggio rapido mediante l’innovativo sistema Quick Fix senza viti - per installazione in tutti i quadri modulari 19” - portata massima 15kg - profondità 200 mm - colore nero RAL9005 - 2 unità rack

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

supporto apparecchio

numero RAL

9005

profondità

200 mm

altezza

88 mm

larghezza

482 mm

profondità totale per installazione in armadio

200 mm

adatto per l'altezza della scatola

88.9 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

BTNET - MENSOLA FISSA A SBALZO P 25