Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5974AT6
Cod. Produttore
AM5974AT6
Cod. EAN
8012199664422

Informazioni di prodotto

btnet - matix RJ45 UTP cat6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore modulare RJ45 Matix - categoria 6 UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG

gamma AWG

22 26

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

colore

Bianco

esecuzione

presa (jack)

categoria

6

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

110

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

piastra centrale

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

altezza dell'apparecchio

43.5

larghezza dell'apparecchio

23

profondità dell'apparecchio

30

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

BTNET - MATIX RJ45 UTP CAT6