Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4279C6
Cod. Produttore
N4279C6
Cod. EAN
8012199976846

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 UTP ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione senza attrezzi (toolless)
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo
  • Compatibilità con serie civile Livinglight per un montaggio semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante per reti dati
  • Portello antipolvere per una maggiore durata del connettore
  • Risparmio energetico grazie a una trasmissione efficiente del segnale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 UTP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight bianca

adatto per cavo circolare

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

esecuzione

presa (jack)

grado di protezione (IP)

IP21

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

direzione di uscita

diritto

colore

bianco

con parapolvere

codifica cromatica

con casella di testo

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

37

larghezza dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

44

adatto per numero di prese/prese mobili

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 Cat 6 UTP Toolless Installazione Rapida Serie Livinglight Bianco

€ 16,53 x 1 pz.
(pz.)