Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5979C6
Cod. Produttore
AM5979C6
Cod. EAN
8012199976082

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 UTP progettato per un’installazione rapida e senza attrezzi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione tool-less che riduce i tempi di lavoro
  • Portello antipolvere integrato per proteggere il connettore
  • Targhetta identificativa per una facile gestione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale grazie alla categoria 6 UTP
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a una connessione stabile e ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 UTP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Matix

gamma AWG

22 26

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

colore

Bianco

esecuzione

presa (jack)

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

con parapolvere

con casella di testo

piastra centrale

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

larghezza dell'apparecchio

23

profondità dell'apparecchio

33

altezza dell'apparecchio

47

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 categoria 6 UTP tool-less con portello antipolvere per cablaggio strutturato rete dati professionale

€ 14,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info