Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
grado di protezione (IP)
IP20
direzione di uscita
diritto
tipo di collegamento
con morsetto a pinza tagliente
categoria
6A
tipo di connettore
RJ45 8(8)
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
codifica cromatica
con parapolvere
con casella di testo
piastra centrale
con prese/prese mobili
incassato
adatto per numero di prese/prese mobili
1
altezza dell'apparecchio
45
profondità dell'apparecchio
34
larghezza dell'apparecchio
22.5
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
Documentazione Tecnica
BTICINO altri prodotti
Codice: BTIKG4279C6AS Cod. produttore: KG4279C6AS
Codice: BTIKG4279C6S Cod. produttore: KG4279C6S
Codice: BTIKM4279C6S Cod. produttore: KM4279C6S
Codice: BTIKW4279C6S Cod. produttore: KW4279C6S
Codice: BTIKG4279C6A Cod. produttore: KG4279C6A
Codice: BTIKW4279C6 Cod. produttore: KW4279C6
Bticino Living Now altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.