Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9301SCLC
Cod. Produttore
C9301SCLC
Cod. EAN
8005543416310

Informazioni di prodotto

btnet - cordone SC/LC fibra 50/125 OM3 1m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione multimodale OM 3 50/125 ?m guaina LSZH, colore viola SC-LC duplex 1 metro

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

tipo di fibra

multimode 50/125

manicotto anti-piegatura

stampato

categoria

OM3

colore del rivestimento

turchese

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di cavo

Duplex