Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV83C10
Cod. Produttore
FV83C10
Cod. EAN
8005543478134

Informazioni di prodotto

btdin250 - magnetot 3P curva C 10A 25kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN250 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 10A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

tensione di dimensionamento

400 V

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

numero di poli (totale)

3

grado di inquinamento

3

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN250 - MAGNETOT 3P CURVA C 10A