Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV82C20
Cod. Produttore
FV82C20
Cod. EAN
8005543478035

Informazioni di prodotto

btdin250 - magnetot 2P curva C 20A 25kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN250 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 20A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

3

corrente di dimensionamento

20 A

numero di poli (totale)

2

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli protetti

2

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN250 - MAGNETOT 2P CURVA C 20A