Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT81C10
Cod. Produttore
FT81C10
Cod. EAN
8005543477069

Informazioni di prodotto

btdin160 - magnetot 1P curva C 10A 16kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 10A - Icu= 16kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

profondità di incasso

44 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

grado di inquinamento

2

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN160 - MAGNETOT 1P CURVA C 10A