Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Protezione Sovratensioni - Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
classe di prova tipo 2
tensione permanente AC max.
320 V
livello di protezione L-N
1.7 kV
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
livello di protezione N-PE
1.5 kV
tensione nominale AC
230 V
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
segnalazione nell’apparecchio
ottico
dimensione
2 UM
forma della rete
TT
esecuzione dei poli
1+N/PE
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
grado di protezione (IP)
IP20
numero di conduttori (esclusa terra)
2
forma della rete TT
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: ELOVR023N40275 Cod. Produttore: OVR023N40275 Cod. EAN: 3660308519931
Cod. Rexel: ELOVR023N4027ST Cod. Produttore: OVR023N40275STS Cod. EAN: 3660308525260
Cod. Rexel: MGA9L16294 Cod. Produttore: A9L16294 Cod. EAN: 3606480387067
Cod. Rexel: MGA9L16297 Cod. Produttore: A9L16297 Cod. EAN: 3606480387098
Cod. Rexel: MGA9L16618 Cod. Produttore: A9L16618 Cod. EAN: 3606480387197
Cod. Rexel: DEH900451 Cod. Produttore: 900451 Cod. EAN: 6942299502329
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te