Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L16618
Cod. Produttore
A9L16618
Cod. EAN
3606480387197

Informazioni di prodotto

SPD Interruttore Integr. iQuick PF 3P+N 5kA Tipo 2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo scaricatore Acti9 iQuick PF precablato protegge le installazioni 3P+N da sovratensioni transitorie dirette e indirette. La corrente di scarica massima di Imax è 20 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita e una morsettiera di messa a terra. Questo Acti9 iQuick PF è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La tensione di funzionamento massima in continuo Uc è 275VAC in modalità differenziale (L/N) e in modalità comune (L/PE). Il livello di protezione per tensione Up è 1,5 kV. Sono forniti un terminale e un cavo da 16 mm² per il collegamento alla barra di terra dell'involucro. La tensione di servizio nominale Un un è 230VAC o 400V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Le dimensioni sono (W) 88,4 mm x (H) 106,7 mm x (D) 74,1 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il peso è 370 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme EN 61643-11-2012 e IEC 61643-11:2011.

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

dimensione

5 UM

numero di conduttori (esclusa terra)

3

forma della rete TN-S

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

16 mm²

livello di protezione L-N

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

275 V

forma della rete TT

livello di protezione

1.5 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

Serie

Acti9_iQuick_PF__iQuick_PRD

Produttore

SPD Interruttore Integr. iQuick PF 3P+N 5kA Tipo 2

€ 250,25 x 1 pz.