Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L16294
Cod. Produttore
A9L16294
Cod. EAN
3606480387067

Informazioni di prodotto

Scaricatore, Acti9, iQuick PRD, 3P+N, 20kA, Imax 40kA, cartuccia estraibile, Tipo 2, TN-S, TT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo scaricatore Acti9 iQuick PRD40r protegge le installazioni residenziali e di edifici piuttosto grandi 3P+N da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio elevato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sono danneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Il potere di interruzione integrato Isc è di 20 kA. Questo Acti9 iQuick PRD40r è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La corrente di scarica massima di Imax è 40 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità comune è 264VAC tra il neutro e la terra, ed è 350VAC tra la fase e la terra. Il livello di protezione della tensione Up in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è minore o uguale a 2,5 kV. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune è minore o uguale a 1,5 kV tra la fase e la terra o tra il neutro e la terra. La tensione di servizio nominale Un un è 230VAC o 400V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Le dimensioni sono (W) 131,5 mm x (H) 103,8 mm x (D) 75,9 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 15. Il peso è 850 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 tipo 2 e IEC 61643-11:2011.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

Altro

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

2,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

20 kA

Protezione da cortocircuito integrata

Serie

Acti9 iQuick PF / iQuick PRD

Produttore

Scaricatore sovratensioni Acti9 iQuick PRD40r 3P+N 20kA Tipo 2 per impianti residenziali e grandi edifici

€ 588,47 x 1 pz.
(pz.)