Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF72A32
Cod. Produttore
F72A32
Cod. EAN
8005543488980

Informazioni di prodotto

Il sezionatore modulare BTIF72A32 garantisce efficienza e sicurezza in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido su guida DIN
  • Compatibilità con accessori per personalizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con comando affidabile a 2 poli
  • Efficienza energetica grazie a contatti ottimizzati
  • Affidabilità nel tempo con componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=32A - 2P - 2 moduli

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

bloccabile

numero di poli

2

corrente nominale permanente Iu

32 A

adatto per montaggio distributore

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 2P

€ 43,97 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info